FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) PPS Paper R PRAR 95mm 150 1roll
Rp829.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PRAR |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Adhesive | R/R |
| Length (m) | 25 |
| Abrasive Grain | AA |
| Type | With Glue |
| Base Material | Cw Paper |
| Belt Width (mm) | 95 |
| Grain Size | 150 |
| Size (mm x m) | 95x25 |
| M Code | 32582943 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 December 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Feature
It is An Abrasive Paper Wound in A Roll and without Liner. You Can Cut It to The Required Size and Use It.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20PPS%20Paper%20R/FUJI%20STAR%20(Sankyo-Rikagaku)%20PPS%20Paper%20R%20PRAR%2095mm%20150%201roll/S008933412-1.jpg)