KOBELCO Kawat Las NC-39 Series NC-39 AWS E309-16 20kg 2.6mm 1pc
Rp8.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NC-39 AWS E309-16 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (kg) | 20 |
| Volume (mm) | 2.6 |
| M Code | 7247037 |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 December 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Untuk "Stainless Steel".
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20NC-39%20Series/KOBELCO%20Kawat%20Las%20NC-39%20Series%20NC-39%20AWS%20E309-16%2020kg%202_6mm%201pc/S008923123-1.jpg)