KOBELCO Kawat Las 6010 Series KOBE-6010 AWS E6010 20kg 3.2mm 1pc

#Nomor SKU S008923071
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KOBE-6010 AWS E6010
Unit 1pc
Size (kg) 20
Diameter (mm) 3.2
Length (mm) 350
Welding Parameters (A) 70 to 130
Classification AWS A5.1 E6010
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 December 2018
Terakhir Diperbaharui 27 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
Feature
- Suitable for butt welding of pipes
- Excellent usability in vertical downward welding

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan