NIPPON PAINT Melamic Colours 1L NP-003 Dark Brown 1pc

#Nomor SKU S008913001
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NP-003
Unit 1pc
Size (L) 1
Theoretical Spread (m²) 11 - 13
Texture Gloss and Matt
Application Method Kuas or Spray
Dilution Melamic Thinner
Technical Data Sheet (TDS) TDS Model S008913001
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 December 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MELAMIC COLOUR adalah cat finish 2-in-1 kombinasi melamic clear dengan warna woodstain yang menarik untuk kayu dan rotan. Terdiri dari 2 komponen (base dan hardener). Aplikasi akan lebih mudah dan menghemat waktu. Menghasilkan permukaan kayu dengan daya kilap yang tinggi, lapisan keras dan tebal, tahan gores, serta tahan terhadap air dan bahan kimia rumah tangga. Sangat cocok diaplikasikan untuk furniture kayu seperti mebel dan kabinet, pintu, jendela, kusen, dll.

DATA APLIKASI
Aplikasi: Kuas atau spray.
Pelarut: MELAMIC THINNER.
Pengenceran:
0 - 5% (kuas, roll).
40 - 60% (spray).

Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan: 2 lapis.
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis: 13 - 20 μ.
Daya Sebar Teoritis: 11 - 13 m²/liter/lapis.

Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Umur Campuran: 6 jam setelah pencampuran.
Kering Sentuh: 5 menit.
Kering Keras: 1 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya: 2 jam.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk
Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.
Fitur
1. Daya Kilap yang Tinggi
2. Tahan Terhadap Air dan Bahan Kimia Rumah Tangga
3. Ketahanan terhadap Goresan yang Baik
4. Lebih Mudah Diaplikasikan dan Menghemat Waktu
5. Solvent-Based
6. Pilihan Tampilan Akhir Gloss dan Matt
7. Cocok Digunakan untuk Pengecatan Interior dan Eksterior

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait