INCOE Wet Battery Gold (Aki Basah) INGO-NS60 1unit

#Nomor SKU S008902139
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number INGO-NS60
Unit 1unit
Capacity (Ah) 45
Voltage (V) 12
Length (mm) 236
Width (mm) 127
Height (mm) 201
Total Height with Terminal (mm) 225
SNI License Yes
SNI Number SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 December 2018
Terakhir Diperbaharui 19 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aki INCOE Gold NS60 merupakan Aki Hybrid sehingga membutuhkan perawatan yang lebih mudah dibandingkan Aki jenis Premiun (Konvensional). Aki ini sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda.

Keunggulan INCOE Gold:
- Tenaga lebih besar
- Telah terisi Accu Zuur dari pabrik
- Tingkat penguapan yang lebih rendah menyebabkan tidak perlu sering menambah air accu
- Kalsium pada plate negatif, memperpanjang penyetruman ulang.
Aplikasi Kendaraan :
- Aki Mobil untuk Mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan