FSK WA Axis Grinding Wheel White A MW-501 1pc

#Nomor SKU S008841917
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp48.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MW-501
Unit 1pc
Compatible Materials Alloy steel, tool steel, carbon steel
Bond Vitrified
Abrasive Grain WA (white)
Coupling P
Shape A
Maximum Rotation Speed 42400min-1[r.p.m]
Grain Size 46
Shaft Length 38mm
Thickness 19mm
Outer Diameter Ø 19mm
Shaft diameter Ø 6mm
M Code 35084341
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2018
Terakhir Diperbaharui 07 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk