Nansin Fixed (Square Plate) Rubber Car SKM-T130VS 1pc

#Nomor SKU S008781484
Wishlist
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SKM-T130VS
Unit 1pc
Wheel Diameter D 130φ mm
Wheel Type Single wheel
Starting Force 10.8daN
Material (Wheel) Steel plate wheel wheel (bearing entering)
Mounting Pitch (AxB) 82x82mm
Caster Type Plate type fixed car casters
Attachment Height H 177mm
Shape Fixed car
Mounting Hole Diameter P 11mm
Plate Dimensions (XxY ) 105x105mm
Stopper None
Finishing (Metal Compatibletings) Unichrome plating
Allowable Load 180daN
Wheel Width W 38mm
Mounting Pitch (A1xB1) 79x79mm
M Code 34701624
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

STM series, fixed vehicles of the same pitch and same pitch
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan