NICHIFU Crimp Sleeve with Insulating Coating (B Type) TMD TMDV B-2 Blue 1box(100pcs)

#Nomor SKU S008776251
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TMDV B-2
Unit 1box(100pcs)
Type Insulation crimp sleeve
Material (Insulator) PVC
Overall Length 25.5mm
Compatible Manual tool/NH 12, NH 32
Dimension L 15.0mm
Rated Voltage 300V
Color Blue
Incombustibility UL94V-0
Sleeve Shape For matching
Wire Conjugation Range Stranded (mm²) 1.04 to 2.63
CSA Standard Acquisition Yes
Operating Temperature Range -40 to +75°C
Electric AWG Wire Conjugation Range #16 to 14
Characteristics Fire retardant
Outer Diameter ø 4.3mm
Material (Sleeve) Oxygen-free copper pipe (electric tin plating)
Inner Diameter ø 2.3mm
M Code 45328367
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan