NICHIFU Bare Crimp Terminal for Copper Wire (FT Type) Flag Type FT2-3 1box(100pcs)
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FT2-3 |
|---|---|
| Unit | 1box(100pcs) |
| Overall Length | 10mm |
| Material (Terminal) | Nickel |
| Dimension E | 4.0mm |
| Width | 6mm |
| Compatible Screw Diameter | M3 |
| Type | Bare crimp terminal |
| Compatible | NH20 |
| Electric AWG Wire Conjugation Range | #16 to 14 |
| Terminal Shape | Flag shape |
| Wire Conjugation Range Stranded (mm²) | 1.04 to 2.63 |
| Dimension F | 3.3mm |
| Dimension D (mm) | ø 4.2 |
| Dimension D2 | ø 3.7mm |
| Conjugation Wire Range (single) | 1.14 to 1.82mm |
| M Code | 45321394 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 November 2025 |
Informasi Produk
Warning
- Copper wire only - Please use conform crimping tool specified by the manufacturer
- Please use within the wire conjugation range
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Flag%20Type/NICHIFU%20Bare%20Crimp%20Terminal%20for%20Copper%20Wire%20(FT%20Type)%20Flag%20Type%20FT2-3%201box(100pcs)/S008760889-1.jpg)