NACHI Tapered Roller Bearing 30200 30234 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 30234 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shield Form | Open form |
| Rolling Element Material | High carbon chromium bearing steel |
| JIS Grade | - |
| Standard Dynamic Load Rating Cr (N) | 544000 |
| Track Ring Form | Tapered roller bearing |
| Outer Ring Type | flat |
| Track Ring Line Number | Single row |
| Standard Static Rating Load Cor (N) | 726000 |
| Weight (g) | 16500 |
| Inside Diameter d (phi mm) | 170 |
| Load Direction | radial |
| Allowable Grease Lubrication Rotation Speed (rpm) | 1100 |
| Outside Diameter D (phi mm) | 310 |
| Width (mm) | 57 |
| Allowable Oil Lubrication Rotation Speed (rpm) | 1500 |
| Body Material | High carbon chromium bearing steel |
| M Code | 47948153 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan