NACHI SS-G01-C1 Wet Type Solenoid Valve (Centralized Terminal Box Type) SS-G01-C1-R-C2-31 1pc

#Nomor SKU S008699590
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS-G01-C1-R-C2-31
Unit 1pc
M Code 48017121
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In Pursuit of Safety (conforms to overseas standards) and Easy Use
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Feature
Easy use
- An expanded wiring space ensures easy
wiring.
- Use of a 4-pin M12-connector (IEC60947-5-2)
permits one-touch connection of wires.
(Compatible with special parts)
- Redesigned terminal box improves waterproof
properties.

Low power consumption
The power consumption of the DC solenoid (D and E) is reduced, with high voltage and
heavy current kept unchanged. This will further
promote your energy saving policy.

Reliable switching
An innovative fluid reaction compensating
mechanism assures reliable valve switching.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan