NACHI Mata Bor Frais Radius Hard GS GSH6120SF-R15 6 Blades 12mm 1pc

#Nomor SKU S008602479
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSH6120SF-R15
Unit 1pc
Corner R (mm) 1.5
Blade Diameter (mm) 12
Blade Length (mm) 26
Number of Blades 6
Shank Diameter (mm) 12
Overall Length (mm) 75
Material Carbide coating
Coating GS
Torsion Angle (°) 50
Shank Diameter Tolerance (mm) h6
Outer Diameter Range (mm) 6-20
Tolerance of Mill Diameter (mm) 0 to - 0.030
M Code 58147327
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This end mill is suitable for corner R and profile milling of the
Hardened Steel.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan