JST ZHR Series ZHR-2 White 1bag(10pcs)

#Nomor SKU S008587462
Wishlist
Rp4.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZHR-2
Unit 1bag(10pcs)
Dimensions a (mm) 1.5
Pitch (mm) 1.5
Number of Poles 2
Dimensions b (mm) 4.5
Rated Voltage (V) 50
Rated Current (A) 1.0 (when using AWG # 26)
Material Nylon 66, UL 94 V-0
Color White
M Code 00716914
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature


It is about 45% Smaller in Volume Than The 2.0mm Pitch Connector, and It is A Connector with Low Profile (Manufacturer Ratio) Design.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait