JST VH Series Base Attaching Post B6P-VH-FB-B(LF)(SN) 1pack(10pcs)
Rp56.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B6P-VH-FB-B(LF)(SN) |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Number of Poles | 6 |
| Dimensions a (mm) | 19.8 |
| Dimensions b (mm) | 25.64 |
| Color | Natural (white) |
| Material | Post / copper alloy, tin plating with copper base (reflow treatment), base / glass filled PBT, UL 94 V-0 |
| Form | Box type |
| M Code | 00328606 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Material: Post/Brass, Copper Base with Tin Plating (Reflow Treatment)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































(SN)%201pack(10pcs)/S008585215-1.jpg)