JST Round Terminal (R Type) 80-6 1bag(25pcs)
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 80-6 |
|---|---|
| Unit | 1bag(25pcs) |
| Wire Conjugation Range Stranded (mm²) | 76.28 to 96.3 |
| Dimensions t (mm) | 2.3 |
| Dimensions d2 (mm) | 6.4 phi |
| Dimension d1(phi mm) | 14.5 |
| Dimensions d (mm) | Φ19.5 |
| Dimensions e (mm) | 20 |
| Dimension F (mm) | 20.7 |
| Width (mm) | 27 |
| Overall Length (mm) | 54.2 |
| Electric AWG Wire Conjugation Range (#) | 3/0 |
| Conjugation Wire Range (single)(mm) | 9 to 10.41 |
| Terminal Shape | circular |
| Compatible Tool | Manual: -_ x000D_.Pneumatic type: -_ x 000 D _. Hydraulic type: YPY-150-1, BCT-8150, (main body) YF-1, E-4, (head) YET-150-1, YET-300-1, YET-300N |
| Material (Terminal) | Oxygen free copper |
| Type | Bare crimp terminal |
| TRUSCO Number | 827-9201 |
| M Code | 86888864 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Compatible Tool (Hydraulic Type): Ypy-150-1, BCT-8150, (Main Body) YF-1, E-4, (Head) YET-150-1, YET-300-1, YET-300N
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/JST%20Round%20Terminal%20(R%20Type)%2080-6%201bag(25pcs)/S008579825-1.jpg)