JST PAP Series PAP-02V-S 1bag(10pcs)
Rp10.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PAP-02V-S |
|---|---|
| Unit | 1bag(10pcs) |
| Dimensions a (mm) | 2 |
| Number of Poles | 2 |
| Pitch (mm) | 2 |
| Dimensions b (mm) | 6.0 |
| Rated Voltage (V) | 250 |
| Rated Current (A) | 3 (when using AWG # 22) |
| Material | Nylon 66, UL 94 V-0 |
| Color | Natural (white) |
| M Code | 00715112 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 January 2026 |
Informasi Produk
Feature
It is A Strong Lock Type Connector That Supports High Density Mounting by Reducing The Area Occupied by The Board.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/S008573548-1.jpg)