JST Nickel Hole Terminal (RD Type) RD38-10 1box(50pcs)

#Nomor SKU S008572628
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RD38-10
Unit 1box(50pcs)
Wire Conjugation Range Stranded (mm²) 26.66 42.42
Dimensions t (mm) 1.8
Electric AWG Wire Conjugation Range (#) 2
Dimension d1(phi mm) 9.4
Dimension K (mm) 10.0
Dimensions d2 (mm) 11.0 phi
Dimensions d (mm) Φ13.3
Dimensions e (mm) 14.0
Width (mm) 22
Dimension F (mm) 28.0
Dimensions a (mm) 32.0
Overall Length (mm) 84
Conjugation Wire Range (single)(mm) 5.81 to 7.34
Type Crimp terminal with insulation
Terminal Shape Two hole terminal
Material (Terminal) Oxygen free copper
M Code 34981572
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 24 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan