JST J-FAT Series Receptacle Assembly (Normal Type) 03JFAT-SAYGF-I 1pack(280pcs)

#Nomor SKU S008571638
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 03JFAT-SAYGF-I
Unit 1pack(280pcs)
Number of Poles 3
Dimensions a (mm) 15.36
Dimensions b (mm) 23.96
Dimensions c (mm) 29.16
Material (Tab contact) Copper Alloy / Partially Gold Plated with Nickel, (Housing, Cover) PBT with Glass, UL 94 V-0, Black, (Spring) Stainless Steel
Keying X
M Code 85923966
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material (Tab Contact): Copper Alloy/Partially Gold Plated with Nickel
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan