JST J2000 Series Header Top Type (Center Lock Type) B16B-J21DK-GGXR (LF)(AU) 1pack(108pcs)
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B16B-J21DK-GGXR (LF)(AU) |
|---|---|
| Unit | 1pack(108pcs) |
| Number of Poles | 16 |
| Dimensions a (mm) | 17.5 |
| Dimensions b (mm) | 22.7 |
| Material | (Tab contact, Reinforcing hardware) Copper alloy / Partially gold plated with nickel base plate, (Housing) PBT with glass, UL 94 V-0, Black |
| Keying | X |
| M Code | 85922243 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Material: (Post, Reinforcing Hardware) Copper Alloy/Tin Plating
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/JST%20J2000%20Series%20Header%20Top%20Type%20(Center%20Lock%20Type)%20B16B-J21DK-GGXR%20(LF)(AU)%201pack(108pcs)/S008569873-1.jpg)