JST Crimp Terminal for Low Voltage Switchgear CB Type CB100-10 1bag(25pcs)

#Nomor SKU S008567583
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CB100-10
Unit 1bag(25pcs)
Wire Conjugation Range Stranded (mm²) 96.3 to 117.2
Dimensions t (mm) 2.6
Dimensions d2 (mm) 10.5 phi
Dimension d1(phi mm) 16.4
Dimension F (mm) 20.5
Dimensions e (mm) 21.0
Width (mm) 22
Dimensions d (mm) Φ22.3
Overall Length (mm) 52.5
Compatible Tool Pneumatic type: - _ x000 D_, hydraulic type: YPT - 150 - 1 BCT - 8150 (main body) YF - 1 E - 4 (head) YET - 150 - 1 YET - 300 - 1 YET - 300 N
Terminal Shape Plate shape
Material (Terminal) Oxygen free copper
Type Bare crimp terminal
M Code 86891551
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible Tool (Hydraulic Type): YPT-150-1 BCT-8150 (Main Body) YF-1 E-4 (Head) YET-150-1 YET-300-1 YET-300 N
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan