JST BVM Series BVM-61T-P2.0 1bag(100pcs)
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BVM-61T-P2.0 |
---|---|
Unit | 1bag(100pcs) |
Pitch (mm) | 6.2 |
Compatible Electric Wire (mm²) | 0.5 to 2.0 |
Electric Wire Covering Outer Diameter (mm) | 1.9 to 3.4 |
Rated Current (A) | 20 (MAX) |
Compatible Electric Wire Range AWG (#) | 20 to 14 |
Rated Voltage (V) | 600 (MAX) |
Material | Phosphor bronze, tin plating (reflow processing) |
M Code | 00714525 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
It is An Inner Lock and Panel Connector Compatible with High Current 20 A (1 Pole/2 Pole 3.5mm² Wires Are Used).
Material Phosphor Bronze, Tin Plating (Reflow Processing)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan