HAMMER CASTER With Total Lock 413S-PH100TL 1pc
Rp759.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 413S-PH100TL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Wheel Width | 32mm |
| Finishing (Metal Compatibletings) | Unichrome plating |
| Mounting Seat A x B | 90x90mm |
| Wheel No. | 428S-PH100 |
| Turning Radius | 91mm |
| Wheels | Phenol integral wheel resin bush entering |
| Stopper | With total lock |
| Attachment Height H | 132mm |
| Eccentricity E | 35mm |
| Allowable Load | 120daN |
| Wheel Diameter D | ø 100mm |
| Mounting Hole Diameter P | 11mm |
| Mounting Dimensions X x Y | 71x71mm |
| Caster Type | Plate type freewheel caster |
| M Code | 46038553 |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan