SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) SMT000465 M10 x 25mm(25/64 inch x 1) 1pack(2pcs)

#Nomor SKU S008538420
Wishlist
Rp32.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMT000465
Unit 1pack(2pcs)
Head Hex
Material SUS304
Type Slotted
Thread Pitch (mm) 1.5
Length (mm) 25
Drat Type Full drat
Length (inch) 0.984375
Diameter (inch) 25/64
Size (inch) 25/64x1
Size (mm) M10x25
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan