KYUHO Mesin Bor Impact K550I (Include Drill Bits) 1unit

#Nomor SKU S008531454
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K550I
Unit 1unit
Input Power 550W
No. Load Speed 0-3000rpm
Voltage 220V/50Hz
Bore Diameter (mm) 13
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan