DAIDEN Welding Inverter Machine MMA 250 1unit

#Nomor SKU S008531302
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp9.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MMA 250
Unit 1unit
Input Voltage 380V/50Hz
Current Range 20-250A
Duty cycle 60% @ 250A/100% @ 193.6A
Capacity 11kVA
Class of Insulation IP21 S/F
Applied Welding Rod 1.6-5.0mm
External Dimension 503x269x391mm
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Accessories:
- Earth Clamp with Cable 1.5m
- Electrode Holder with Cable 1.5m

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk