DAIDEN Welding Inverter Machine MMAi 120 1unit

#Nomor SKU S008531296
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MMAi 120
Unit 1unit
Input Voltage 220V/50Hz
Current Range 10-110A
Duty cycle 60% @ 110A/100% @ 85A
Capacity 4.8kVA
Class of Insulation IP21 S/F
Applied Welding Rod 1.6-3.2mm
External Dimension 353x193x445mm
Products Dimension 265x112x170mm
Berat (Kg) 5.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Accessories:
- Earth Clamp with Cable 1.5m
- Electrode Holder with Cable 1.5m
- Protective Mask & Brush

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk