DAIDEN Mesin Pemotong (Mesin Potong) CUT 40 1unit

#Nomor SKU S008531269
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CUT 40
Unit 1unit
Input Voltage 220V/50Hz
Current Range 10-40A
Duty cycle 60% @ 30.6A/100% @ 23.7A
Capacity 3.6kVA
Class of Insulation IP21 S/F
Applied Welding Rod 6-12mm
External Dimension 505x305x333mm
Berat (Kg) 11.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Accessories:
- Bag and Tube Include
- Cutting Torch 6m
- Earth Clamp with Cable 1.5m

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan