DOLIZ Cordless Drill BD616 1unit
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BD616 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| No Load Speed (rpm) | 0-400 (High Mode) |
| No Load Speed Medium Mode | 0-1500r/min |
| Capacity Drilling Wood (mm) | 28 |
| Capacity Drilling Metal (mm) | 10 |
| Tightering Torque (Max) | 35Nm |
| Rechargeable Battery | 16V (1.5Ah 4 Cells) with Charger and 2 Battery |
| Battery Voltage (V) | 12 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 June 2025 |
Informasi Produk
Description
- Top quality cooper motor
- Rechargeable batteries
- Faster & powerful motor
- Rechargeable batteries
- Faster & powerful motor
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan