DOLIZ Cordless Drill BD621 1unit
Rp579.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BD621 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| No Load Speed (rpm) | 0-400/0-1300 |
| Tinghtering Torque (Max) | 22Nm |
| Clutch (Max) | 10mm |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Charger Input (V) | 220 |
| Temperature Range (°C) | 5-40 |
| Rechargeable Battery | 12V (1.5Ah) with Charger and 2 Battery |
| Battery Voltage (V) | 12 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 June 2025 |
Informasi Produk
Description
- Top quality cooper motor
- Rechargeable batteries
- Faster & powerful motor
- Rechargeable batteries
- Faster & powerful motor
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan