TRUSCO Safety Bracket TKC4UB150S 150mm 1pc

#Nomor SKU S008519179
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TKC4UB150S
Unit 1pc
Slotted Hole (mm) 10x25
Nail Hole (mm) 4.5
Long Side (mm) 150
Width (mm) 40x20
Thickness (mm) 3.0
Short Side (mm) 120
Material Stainless steel (SUS304)
M Code 8297466
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- It is high precision in press forming.
- Durable and beautiful surface treatment is given.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan