HAMMER CASTER Cushion Castor Wire Diameter 3.2 940ER-FR100-32 1pc

#Nomor SKU S008517728
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 940ER-FR100-32
Unit 1pc
Wheel Width 27mm
Finishing (Metal Compatibletings) Trivalent chromium conversion treatment
Mounting Dimensions X x Y 82x40mm
Mounting Seat A x B 100x65mm
Wheel No. 434E-FR100
Wheels Nylon Wheel Rubber Wound Wheel Radial Ball Bearing In
Stopper None
Cone Spring Wire diameter ø 3.2mm
Installation height H1 to H2 143 to 135mm
Eccentricity E1-E2 30 to 33mm
Allowable Load 30daN
Wheel Diameter D ø 100mm
Mounting Hole Diameter P 8.8mm
Characteristics Shock absorption
Caster Type Plate type fixed impact absorbing casters
Wheel Type Single wheel
TRUSCO Number 814-0485
M Code 07002257
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan