KRISBOW Kipas Angin Plafon Industrial (Kipas Angin Gantung) 10190558 7.3m 1500W 1unit
Rp88.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10190558 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Fan Diameter | 7.3m |
| Power (W) | 1500 |
| Voltage (V/Hz) | 380 AC/50 |
| Coverage Area (m²) | 1500 |
| Air Volume (m³/minute) | 13050 |
| Noise Level (dB) | 40 |
| Fan Speed | 55rpm |
| Full load current | 3.5Amps/380V |
| Berat (Kg) | 120.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Untuk Anda yang sedang membutuhkan kipas angin plafon industrial yang minimalis, koleksi kipas angin Krisbow dapat menjadi paduan yang sempurna untuk melengkapi kebutuhan pekerjaan Anda. Hadir dengan mesin motor andalan, kipas ini dapat menghasilkan angin yang sejuk dengan cakupan area yang luas. Terbuat dari material berkualitas sehingga kokoh serta tahan korosi yang cocok untuk penggunaan jangka panjang. Solusi tepat untuk kebutuhan di gudang, pabrik, ataupun kantor berskala besar.
Feature
Benefit:- High quality material.
- Quiet and efficient.
- Super wide co verage area.
- Natural breeze.
- Easy to assemble.
Features
- Corrosion resistant.
- Energy saving.
- Long life.
- Maintenance Free.
- Safety feature.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KRISBOW%20Kipas%20Angin%20Plafon%20Industrial%20(Kipas%20Angin%20Gantung)%2010190558%207_3m%201500W%201unit/jjS008484703-2.jpg)