Yuei Caster Polycarbonate Caster GR38PC 260x180x120mm 1pc

#Nomor SKU S008475033
Wishlist
Rp40.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GR38PC
Unit 1pc
Width x Depth x Height 260x180x120mm
Tape Length 20m
Tape Width 60mm
Tape Thickness 0.7mm
Tape Material Glass Fiber
Case Material ABS Resin
M Code 37155727
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wheel color variations can be used according to application. Polycarbonate caster that does not easily taint the floor. The starting resistance is light, easy to use casters.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait