Tajima Mini Staff MSF20 50daN 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MSF20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Allowable Weight | 51kgf |
| Wheel Diameter D | 125mm |
| Wheel Width | 25mm |
| Mounting Height H | 154mm |
| Shaft Length L | 60mm |
| Pipe Diameter d | 34mm |
| Metal Fitting Materials | Steel |
| Metal Fitting Surface Treatment | Chrome Plated Finishing |
| Wheel Materials | Rubber |
| Purpose of Use | For measurement works. |
| M Code | 10033904 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
It can be used in 3 different ways of leveling, internal measurement, and ruler.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan