SUGITOH Micrometer Scope with LED TS8LEN200WT Black 5mm 1pc
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TS8LEN200WT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Thickness (mm) | 5 |
| Width (mm) | 500 |
| Length (m) | 10 |
| Working Temperature Range (°C) | -20 to 80 |
| Color | Black |
| Material | Ethylene Propylene Rubber (EPDM) |
| Purpose of Use | Hardware, print, and semiconductor circuit board inspections, plant observation, etc. |
| M Code | 89594042 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- This microscope is miniaturized and can be used just as in loupe.- Bright LED ring light, 18 bulb direct lighting style.- Lengths can be measured by the scale built into the eyepiece.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan