SUGITOH Micrometer Scope with LED TS8LEN50WT Black 0.5mm 1pc
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TS8LEN50WT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Thickness (mm) | 0.50 |
| Width (mm) | 150 |
| Length (mm) | 150 |
| Working Temperature Range | -40 to 70° C |
| Color | Black |
| Material | Natural Rubber (NR) |
| Purpose of Use | Hardware, print, and semiconductor circuit board inspections, plant observation, etc. |
| M Code | 16428798 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
This microscope is miniaturized and can be used just as in loupe. Bright LED ring light, 18 bulb direct lighting style. Lengths can be measured by the scale built into the eyepiece.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan