RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Metric) 610M 38058 1pc

#Nomor SKU S008438184
Wishlist
Rp7.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 610M
Unit 1pc
Bending Angle (°) 90 to 180
Catalog Number 38058
Tube Size Capacity (Actual O.D.) (inch) 10
Bend Radius (mm) 24
M Code 21478738
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The stainless steel specialist!
- High quality bending performance for stainless steel and other hard tubing such as steel and titanium.
- Two-stage design allows for in-place bending from 90 ̊ to 180 ̊ without ever crossing handles. Lock/unlock with a half turn rotation of the bending handle.
- Extra long 16" (40 cm) handles increase leverage and roll dies in the bending form reduce force needed.
- Vise clamp built into bending form for extra stability.
- Inch and metric sizes.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan