FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester) 179 1pc

#Nomor SKU S008426064
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 179
Unit 1pc
Direct Current 10A
Alternating Current 10A
Resistance 50MΩ
Detection Method True Effective Value Type (RMS)
Maximum Display 6000 counts
Width x Depth x Height 90x43x185mm
Voltage (V) 1000 (DC); 1000 (AC)
M Code 7069474
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Temperature can also be measured. A CAT IV 600 V/CAT [[R3]] 1000V safe tool.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan