Hikari Shatterproof Film HBF3218 Transparent 0.32x1.8m 1roll

#Nomor SKU S008401700
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HBF3218
Unit 1roll
W x L 0.32x1.8m
Thickness 0.05mm
Color Transparent
Material Polyester
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Scattering of glass due to an earthquake or disaster, etc. can be prevented simply by applying this to the flat surface of transparent glass, frosted glass, or textured glass.
-Spatula.
-UV coated

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan