HAMMER CASTER Castors 220S, 213S 213S-PH65 1pc
Rp279.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 213S-PH65 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Wheel Width | 27mm |
| Finishing (Metal Compatibletings) | Trivalent chromium conversion treatment |
| Wheel No. | 428S-PH65 |
| Dimension S | 38.9mm |
| Turning Radius | 69mm |
| Dimension T | 59.4mm |
| Wheels | Phenol integral wheel resin bush entering |
| Stopper | With rotation stopper |
| Dimension U | 8.5mm |
| Attachment Height H | 85mm |
| Eccentricity E | 29mm |
| Allowable Load | 70daN |
| Mounting Dimensions X x Y x Z | 139x55x42mm |
| Mounting Base Dimension A x B x C | 160x63x58mm |
| Wheel Diameter D | ø 65mm |
| Mounting Hole Diameter P | 8.8mm |
| Caster Type | Plate type freewheeling corner casters |
| M Code | 46019461 |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan