HAMMER CASTER 420 GRP, Fixed Car (Imono Integral Wheel) 420GRP-C75 1pc
Rp209.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 420GRP-C75 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model | 420 GRP fixed car |
| Wheel Width | 25mm |
| Finishing (Metal Compatibletings) | Trivalent chromium conversion treatment |
| Mounting Dimensions X x Y | 55x42mm |
| Mounting Seat A x B | 70x60mm |
| Wheel No. | 426G-C75 |
| Wheels | Immobilized wheels |
| Stopper | None |
| Attachment Height H | 90mm |
| Allowable Load | 70daN |
| Wheel Diameter D | ø 75mm |
| Mounting Hole Diameter P | 8.8mm |
| Caster Type | Plate type fixed car casters |
| M Code | 37970861 |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/HAMMER%20CASTER%20420%20GRP%2C%20Fixed%20Car%20(Imono%20Integral%20Wheel)%20420GRP-C75%201pc/S008376972-2.jpg)