NITTO KOHKI Obeng Listrik Delvo DLV 5840 1unit

#Nomor SKU S008355711
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DLV 5840
Unit 1unit
Power AC100V (50/60Hz)
Output Torque (N m) 0.15 to 0.4
Input Power Supplied from dedicated controller
Start Method Lever start
Compatible Screws (mm) (Small Screw / Tapping Screw) M1.6-2.6 / M1.4-2.3
Power Consumption (W) 10
Cord Length (m) Conforance / 1.5 (with connector)
Accessories Bit (No. 0x2.5x44, No. 1x4x44), hanging bracket, connecting cord (1.5 m)
Torque Adjustment Stepless
Power Plug 3 Pin plug with ground
Compatible Bits Ø 4mm shank
No Load Rotation Speed (rpm) 600
M Code 75284063
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
Responding to cell production needs, industry's smallest, lightest (230 g). Focused on the click feeling when the clutch is disconnected (low shock function not supported). Reduced bit swing compared to conventional products.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Warning
- Dedicated controller (DLC 0250E) is required separately.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan