NITTO KOHKI Obeng Listrik Delvo DLV 7420 A - BMN 1unit

#Nomor SKU S008355465
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DLV 7420 A - BMN
Unit 1unit
Start Method Lever start
Cord Length (m) 1.5
Overall Length (mm) 165.5
Output Torque (N m) 0.15 to 0.4
Compatible Screws (mm) (Tapping screw) 1.4 to 2.3, (small screw) 1.6 to 2.6
Compatible DLC1110-EN
No Load Rotation Speed (rpm) 450 to 600
Torque Adjustment Stepless
Power Consumption (W) 10
Accessories Bits (No. 0x2.5x44, No. 1x4x44), connection cord (DLW 9070), hanging bracket
Bit Diameter (mm) 4
Power AC100V (50Hz/60Hz)
TRUSCO Number 274-8487
M Code 36954504
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
Anti - static measures (Clear the European static electricity standard).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan