NITTO KOHKI Obeng Listrik Delvo DLV 8140 - EJN 1unit

#Nomor SKU S008355128
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DLV 8140 - EJN
Unit 1unit
Start Method Push start
Compatible Bits 5 mm across flats
Power Consumption (W) 35
Output Torque (N m) 1.20 to 3
Power AC100V (50/60Hz)
Overall Length (mm) 266
No Load Rotation Speed (rpm) 700
Accessories Bit 2 (No. 1x6x70 / No. 2x6x70), 1 hanging metal fitting, 2 carbon brushes
Torque Adjustment Stepless
Compatible Screws (mm) Screw thread: 3.5 to 5. Tapping screw: 3 to 4
TRUSCO Number 117-8954
M Code 06170446
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
Since it is a transformerless type with built-in auto stop circuit in the main body, separate controllers and transformers are not required, which saves space.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk