NITTO KOHKI Obeng Listrik Delvo DLV 8120 1unit

#Nomor SKU S008355100
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DLV 8120
Unit 1unit
Output Torque (N m) 0.25 to 0.75
Power Consumption (W) 35
Accessories Bit 2 (No. 1 x 6 x 70 / No. 2 x 6 x 70), 1 hanging metal fitting, 2 carbon brushes
Torque Adjustment Stepless
Compatible Bits 5 mm across flats
Start Method Push start
No Load Rotation Speed (rpm) 1000
Power AC100V (50/60Hz)
Compatible Screws (mm) Small screw: 2.6-3. Tapping screw: 2.3 to 3
Overall Length (mm) 266
TRUSCO Number 117-8938
M Code 06170437
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
It is ideal for smooth continuous work with push start method. Since it is a transformerless type with built-in auto stop circuit in the main body, separate placement of controller and transformer is not necessary, space saving can be achieved.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk