NITTO KOHKI Mesin Pelubang Busbar Hidrolik Seri HA HA 06-1322 1unit

#Nomor SKU S008354891
Wishlist
Rp39.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HA 06-1322
Unit 1unit
Power AC100/200V
Maximum Depth (mm) 60
Ram Stroke (mm) 21
Maximum Plate Thickness (mm) 13
Type Light weight type (round hole only)
Accessories D punch Ø 18/1pc, D punch Ø 22 (main body installation) / 1pc, D dice Ø 18/1 pc, D dice Ø 22 (main body installation) / 1pc, sub handle assembly / 1 set, hose kit assembly 5m / 1pc, tool box / 1box, hexagonal bar spann
Maximum Working Pressure (MPa) 68.65 [700kgf/cm2)
Drilling time Pump SC-10 (200 V) / 7.0 in second, pump SC-05 (100 V) / 10.5 in second
Maximum Drilling Capacity (mm) (SS 400) 22x13
Maximum Output (kN) 304 (31tf)
TRUSCO Number 116-5895
M Code 75279434
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
Single acting hydraulic puncher with easy connection and handling of hose. Minimizing punches and dice clearance reduces punching sounds. In addition, we have adopted a special urethane spring with strong restoring force, and drilling to various
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan