NITTO KOHKI DC Drive Diaphragm Type Vacuum Pump / Compressor Sharing Type DP 0102-X 1 1unit
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DP 0102-X 1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Discharge Air Volume (L/minute) | 5 |
| Maximum Pressure (MPa) | 0.045 |
| Rated Voltage (V) | DC12 |
| Maximum Current (A) | 0.7 |
| Service Life (hour) | 5000 |
| Discharge Outlet Diameter | OD Ø 6 |
| Ultimate Vacuum (kPa) | -26.7 |
| Suction Diameter (mm) | OD Ø 6 |
| Mounting Dimensions (mm) | 50x30 |
| Insulation class | Coil / equivalent to E type |
| Rating Time | Continuous |
| M Code | 47340133 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan