NITTO KOHKI Medium Pressure Linear Compressor AC 0410 A 1unit

#Nomor SKU S008352635
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC 0410 A
Unit 1unit
Rated Frequency (Hz) 50/60 dual purpose
Discharge Air Volume (L/minute) 5
Mounting Dimensions (mm) 68x98
Current (A) 1.1/1.0
Maximum Pressure (MPa) 0.15
Rated Voltage (V) AC100
Discharge Nozzle Size Rc1/4(PT1/4)
Rated Pressure (MPa) 0.1
Service Life (hour) 500
Insulation class Coil / equivalent to E type
Rating Time Half an hour
Lead Length (mm) 220 +/- 20
Power Consumption (W) 43/39
M Code 47339686
Berat (Kg) 99.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan