NITTO KOHKI Lever Lock Coupler Plug L-PD Type (Plug Cap) AL-L-6PD 1pc
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AL-L-6PD |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension D (mm) | 54 |
| Material (Seal) | Nitrile rubber |
| Installation Shape | Cap for plug |
| Operating Temperature Range (°С) | -20 to +80 |
| Lever Maximum Opening Dimensions (mm) | 122 |
| Size | 3/4 |
| Socket or Plug | plug |
| Valve Structure | No valve (both-way open type) |
| Body Material | Aluminium Alloy |
| Maximum Tightening Torque (N m) | 50 |
| Dimension L (mm) | 46 |
| Fluid | Air, water, hydraulic oil, water vapor, powder |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 1.8mm |
| Pressure resistance | 2.7MPa |
| Dimension A (mm) | 12 |
| TRUSCO Number | 120-7491 |
| Maximum Tightening Torque (kgf/cm) | 510 |
| M Code | 02114131 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 August 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NITTO%20KOHKI%20Lever%20Lock%20Coupler%20Plug%20L-PD%20Type%20(Plug%20Cap)%20AL-L-6PD%201pc/S008348890-1.jpg)