NITTO KOHKI Auto Hinge Type 1000 Series 1111 SR 1set(2pcs)
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1111 SR |
|---|---|
| Unit | 1set(2pcs) |
| Compatible Door Mass | 35 or less |
| Color | (Front side) silver |
| Compatible Door | Wooden, aluminum, for lightweight steel doors |
| Type | Open right |
| Compatible Door Thickness (mm) | 30 or more |
| Compatible Door Height (mm) | 2000 or less |
| Compatible Door Width (mm) | 850 or less |
| Closing System | Maximum opening angle / 180 degrees Right one-way opening |
| Series | 1000 series |
| M Code | 40986111 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Warning
- Contents of one door = 2 pieces
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/S008328799-1.jpg)